EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05105896
品番
MTRシ+6
参考基準価格(税別)
¥463,100
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
205
全長L(mm)
310
刃数
14
シャンク径(Φmm)
45
寸法a(mm)
163.951
寸法D(mm)
63.348
テーパー
1/19.18
寸法b(mm)
33
寸法d3(mm)
54.8
許容差
±0.06
寸法l2(mm)
105
先端径D1(mm)
54.388
大端径D2(Φmm)
65.069