EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05105932
品番
MTRア+2
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
80
全長L(mm)
125
刃数
8
シャンク径(Φmm)
15
寸法a(mm)
57.658
寸法D(mm)
17.53
テーパー
1/20.02
寸法b(mm)
19
寸法d3(mm)
14.65
許容差
±0.03
寸法l2(mm)
45
先端径D1(mm)
14.483
大端径D2(Φmm)
18.479