画像準備中

リーマ HS S柄 MTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05105948 品番 MTRア+3
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質SKH51 シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)98 全長L(mm)150 刃数8 シャンク径(Φmm)18 寸法a(mm)72.217 寸法D(mm)23.575 テーパー1/19.922 寸法b(mm)22 寸法d3(mm)19.95 許容差±0.03 寸法l2(mm)52 先端径D1(mm)19.76 大端径D2(Φmm)24.679

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする