EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05105966
品番
MTRア+5
参考基準価格(税別)
¥232,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
150
全長L(mm)
230
刃数
12
シャンク径(Φmm)
35
寸法a(mm)
117.793
寸法D(mm)
44.149
テーパー
1/19.002
寸法b(mm)
26
寸法d3(mm)
37.95
許容差
±0.06
寸法l2(mm)
80
先端径D1(mm)
37.623
大端径D2(Φmm)
45.517