曜日別特売
01627 骨盤バンド アシスト 05105969

01627 骨盤バンド アシスト 05105969
01627 骨盤バンド アシスト 05105969
01627 骨盤バンド アシスト 05105969
01627 骨盤バンド アシスト 05105969

骨盤バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-56
内容量1本注文コード05105969品番01627
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(袋パッケージ入)、店頭販売に適したヘッダー付の袋パッケージ入りです。ベルトの色は、ブラウンとホワイトの2種類をご用意。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。面ファスナーは、二重縫製にすることで強度をアップ。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。こんな時、こんな方に、腰に疲れを感じている時、腰を痛めている方に、腰に負担のかかるお仕事をされる方に、ドライバーの方や長時問の立仕事に。ゴルフなど、スポーツで腰をハードに使う時に

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲:100~110cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする