EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径D1(mm)
54.13
注文コード
05105975
品番
MTR#6-ARA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥309,300
この商品は
先端径D1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
205
全長L(mm)
310
刃数
14
シャンク径(Φmm)
45
寸法a(mm)
163.951
寸法D(mm)
63.098
テーパー
1/19.18
寸法b(mm)
33
寸法d3(mm)
54.55
許容差
±0.06
寸法l2(mm)
105
先端径D1(mm)
54.13
大端径D2(Φmm)
64.819