画像準備中

リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R1.5 全長(mm)95 注文コード05106054 品番PGR+1.5x1x45
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はR・全長など72種類から選べます 他の種類を見る
材質SKH56 シャンクストレートシャンク 刃長(mm)45 全長(mm)95 刃形スパイラル R1.5 シャンク径(Φmm)6 角度(°)1 大径(Φmm)3.75 コーティングノンコート ねじれ角(°)8 角度小数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする