画像準備中

リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R2 全長(mm)180 注文コード05106106 品番PGR+2x1x130
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はR・全長など72種類から選べます 他の種類を見る
材質SKH56 シャンクストレートシャンク 刃長(mm)130 全長(mm)180 刃形スパイラル R2 シャンク径(Φmm)6 角度(°)1 大径(Φmm)6.23 コーティングノンコート ねじれ角(°)8 角度小数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする