画像準備中

リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R2.5 全長(mm)200 注文コード05106133 品番PGR+2.5x1x150
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はR・全長など72種類から選べます 他の種類を見る
材質SKH56 シャンクストレートシャンク 刃長(mm)150 全長(mm)200 刃形スパイラル R2.5 シャンク径(Φmm)8 角度(°)1 大径(Φmm)7.57 コーティングノンコート ねじれ角(°)8 角度小数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする