画像準備中

リーマ HS S柄 PGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R0.75 全長(mm)80 注文コード05106158 品番PGR+0.75x2x30
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はR・全長など72種類から選べます 他の種類を見る
材質SKH56 シャンクストレートシャンク 刃長(mm)30 全長(mm)80 刃形スパイラル R0.75 シャンク径(Φmm)6 角度(°)2 大径(Φmm)2.52 コーティングノンコート ねじれ角(°)8 角度小数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする