丸サポートバンド・フリー ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05106170 品番 02537
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

弾力性があり、通気性に優れたメッシュ素材を使用した細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。面ファスナーが全面どこでも着く生地なので固定の微調整がしやすく、また、腰部以外の部位でもご使用いただけるベルトです。

仕様●素材:ナイロン、ポリウレタン●色:ブラック●サイズ:S●適用範囲:60〜75cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4060-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする