曜日別特売
27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276

27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276
27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276
27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276
27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276
27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276
27008 リフォームラバーバンド ホワイト アシスト 05106276

リフォームラバーバンド ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-82
内容量1本注文コード05106276品番27008
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75~90cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする