EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
2
全長(mm)
140
注文コード
05106395
品番
PGR+2x3x90
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
90
全長(mm)
140
刃形
スパイラル
R
2
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
3
大径(Φmm)
8.61
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
3