EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
2.5
全長(mm)
110
注文コード
05106413
品番
PGR+2.5x3x60
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
刃形
スパイラル
R
2.5
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
3
大径(Φmm)
8.01
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
3