曜日別特売
00366 丸型骨盤バンド スレンダー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106538

00366 丸型骨盤バンド スレンダー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106538
00366 丸型骨盤バンド スレンダー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106538
00366 丸型骨盤バンド スレンダー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106538

丸型骨盤バンド スレンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-12
内容量1本注文コード05106538品番00366
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーの両端の一部を丸型にテーパーカットしたすっきりタイプ。角のめくれあがりがなくピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機により開けたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブルー●サイズ:SM●適用範囲:70~90cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4061-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする