大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS S柄 PIPR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05106718
品番
PIPR1/8
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
54
刃長(mm)
19
材質
SKH51
刃径(Φmm)
8.025
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
呼び寸法
1/8
シャンク径(Φmm)
8.5
大径(Φmm)
9.213