曜日別特売
00144 丸型骨盤バンド ライト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106730

00144 丸型骨盤バンド ライト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106730
00144 丸型骨盤バンド ライト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106730
00144 丸型骨盤バンド ライト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106730
00144 丸型骨盤バンド ライト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106730

丸型骨盤バンド ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-27
内容量1本注文コード05106730品番00144
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

約1mm厚の極薄ゴムを使用した軽量・薄型の骨盤バンド!厚さ約1mm、幅約10cmの細幅バンドで装着しても目立ちません。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。両サイドが丸くカットしてありますので、角のめくれあがりがなく、スマートにご使用していただけます。薄型ゴム製なので女性・お年寄りなど、力の弱い方などに適しています。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲:60~75cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4061-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする