大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS S柄 PIPR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05106736
品番
PIPR3/8
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
65
刃長(mm)
27
材質
SKH51
刃径(Φmm)
13.716
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
呼び寸法
3/8
シャンク径(Φmm)
14
大径(Φmm)
15.404