大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS S柄 PIPR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05106745
品番
PIPR1/2
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
材質
SKH51
刃径(Φmm)
16.891
シャンク
テーパシャンク
刃数
8
呼び寸法
1/2
シャンク径(Φmm)
18
大径(Φmm)
19.079