丸型骨盤バンド ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05106748 品番 00145
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

約1mm厚の極薄ゴムを使用した軽量・薄型の骨盤バンド!厚さ約1mm、幅約10cmの細幅バンドで装着しても目立ちません。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。両サイドが丸くカットしてありますので、角のめくれあがりがなく、スマートにご使用していただけます。薄型ゴム製なので女性・お年寄りなど、力の弱い方などに適しています。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75〜90cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4061-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする