大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS S柄 PIPR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05106772
品番
PIPR1-1/4
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
材質
SKH51
刃径(Φmm)
36.678
シャンク
テーパシャンク
刃数
10
呼び寸法
1"1/4
シャンク径(Φmm)
32
大径(Φmm)
39.491