大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS S柄 PIPR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05106797
品番
PIPR2"
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
材質
SKH51
刃径(Φmm)
54.84
シャンク
テーパシャンク
刃数
12
呼び寸法
2"
シャンク径(Φmm)
48
大径(Φmm)
57.653