第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ HS S柄 RZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.01
注文コード
05106815
品番
RZ-S3.01
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.01
刃長(mm)
20
全長(mm)
80
材質
HSS-CO
刃数
4
シャンク径(Φmm)
3
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク