曜日別特売
16723 ライトバンド ホワイト アシスト 05107028

16723 ライトバンド ホワイト アシスト 05107028
16723 ライトバンド ホワイト アシスト 05107028
16723 ライトバンド ホワイト アシスト 05107028
16723 ライトバンド ホワイト アシスト 05107028

ライトバンド ホワイト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-61
内容量1本注文コード05107028品番16723
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上下セパレート方式で固定力を微調整できる胸・腹・腰部兼用固定帯!吸湿性・保温性に優れ、軽く、ソフト感がある素材を使用し、患部をやさしく的確にサポートします。伸縮部が上下セパレート方式にしてありますので、ズレを防止し、固定力・フィット感の調整が簡単です。胸部から腰部まで、どの患部にも使用していただけます。

仕様●素材:ナイロン、ウレタンフォーム、綿、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:3L●適用範囲:120~130cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:ソフト●ベルト固定力:軽~中度●ベルト特長:上下セパレート式●胸部固定帯加算●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4061-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする