ライトバンド ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番68-4061-59 注文コード05107071 品番16721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

上下セパレート方式で固定力を微調整できる胸・腹・腰部兼用固定帯!吸湿性・保温性に優れ、軽く、ソフト感がある素材を使用し、患部をやさしく的確にサポートします。伸縮部が上下セパレート方式にしてありますので、ズレを防止し、固定力・フィット感の調整が簡単です。胸部から腰部まで、どの患部にも使用していただけます。

仕様●素材:ナイロン、ウレタンフォーム、綿、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲:85〜105cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:ソフト●ベルト固定力:軽〜中度●ベルト特長:上下セパレート式●胸部固定帯加算●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4061-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする