曜日別特売
16925 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107089

16925 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107089
16925 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107089
16925 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107089
16925 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107089

ライトバンドハーフ 1袋

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-67
内容量1本注文コード05107089品番16925
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

吸湿性・保温性に優れ、軽く、ソフト感がある素材を使用し、患部をやさしく的確にサポートします。女性に胸部固定帯として使用する場合は、乳房を圧迫せず患部をしっかりサポートできます。腹帯・腰部帯・妊婦帯としても使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ウレタンフォーム、綿、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:3L●適用範囲:120~130cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:ソフト●ベルト固定力:軽~中度●胸部固定帯加算●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4061-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする