曜日別特売
16922 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107107

16922 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107107
16922 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107107
16922 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107107
16922 ライトバンドハーフ 1袋 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107107

ライトバンドハーフ 1袋

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-64
内容量1本注文コード05107107品番16922
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸湿性・保温性に優れ、軽く、ソフト感がある素材を使用し、患部をやさしく的確にサポートします。女性に胸部固定帯として使用する場合は、乳房を圧迫せず患部をしっかりサポートできます。腹帯・腰部帯・妊婦帯としても使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ウレタンフォーム、綿、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75~90cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:ソフト●ベルト固定力:軽~中度●胸部固定帯加算●腰部固定帯加算アズワン品番68-4061-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする