ネックストレッチャー 首かるさん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番68-4061-74 注文コード05107168 品番51201
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

重い頭を支えて、首・肩への負担を軽減してらくに!歪んだ姿勢のままで重い頭を支えると首への負担がとても大きいので、当商品を首に着用して頭を支え、負担を軽減、安定させます。頭をやさしく支える3段に別れたクッションは、上下の動きにも対応。あごが上がりすぎず程よく支えます。通気性の良いメッシュを使用、ムレにくく快適なつけ心地です。パソコンでの作業、スマートフォン使用時のストレートネック対策に便利。男女兼用。簡単に装着でき、いつでも気軽にご使用できます。

仕様●素材●▼本体生地部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%●▼本体メッシュ部:ポリエステル100%●▼中材:ポリウレタン樹脂●色:ブラック●サイズ(幅×奥行×高さ):L/約52.0×3.0×9.0cm●適用範囲(首まわり):30〜43cm アズワン品番68-4061-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする