ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-4061-79
68-4061-79
68-4061-78
68-4061-77
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05107211
品番
00392
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
専用パットとソフトボーンで背筋をすっきりと伸ばし、さらにサイドベルトでお腹も締めます。極薄軽量メッシュ素材で、ムレにくく快適にサポートします。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、指定外繊維(植物系再生繊維)●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲(胴囲):90~105cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ
アズワン品番
68-4061-79