00391 背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107220

00391 背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107220
00391 背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107220
00391 背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付 ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107220

背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-78
内容量1本注文コード05107220品番00391
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

専用パットとソフトボーンで背筋をすっきりと伸ばし、さらにサイドベルトでお腹も締めます。極薄軽量メッシュ素材で、ムレにくく快適にサポートします。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、指定外繊維(植物系再生繊維)●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲(胴囲):75~90cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュアズワン品番68-4061-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする