曜日別特売
27700 肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107265

27700 肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107265
27700 肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107265
27700 肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107265
27700 肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107265

肩甲骨バンド ブラック 27700シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード05107265品番27700
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

タスキ巻きで肩をガッチリ補強し的確にサポート、姿勢を調節します。装着しても目立たない細幅タイプ。ソフトで軽量、伸縮性に優れた新素材で、しっかりと調節します。カバンを背負う方法で簡単に装着でき、面ファスナーで着脱も簡単です。意匠登録製品

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール●色:ブラック●サイズ:フリー●適用範囲(胸囲):70~110cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:織ゴムアズワン品番68-4061-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする