ショルダーサポートライト M463

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4061-85 注文コード05107281 品番14103
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

肩を手軽に保温・圧迫サポート四十肩等の障害やスポーツ時の肩の保護に!コンパクトな設計で装着時の違和惑を最小化、上腕部は、装着が容易なスリーブタイプ。薄型素材(1.5mm厚通気性素材)を採用し、フィット性・快適性をアップ。胸ストラップでフィット感を調節できます。コンプレッションパネルが保温性を高めると共に圧迫力を調節。

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:M●適用範囲(胸囲):86〜94cm●※適用範囲:胸囲(最も太い位置)を測りサイズをお選びください。 アズワン品番68-4061-85
注意
●※適用範囲:胸囲(最も太い位置)を測りサイズをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする