曜日別特売
14119 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107369

14119 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107369
14119 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107369
14119 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107369

ショート ニーラップ M4191

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4062-01注文コード05107369品番14119
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヒザの動きを妨げないコンパクト設計。1.5mm厚の薄型通気性素材を採用。自然な装着感とフィット性を実現。優れた通気性を持つ薄型通気性素材が、汗ムレを抑え、快適な装着感を実現。カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)。

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:M●適用範囲※:35~40cm●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。アズワン品番68-4062-01
注意
●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする