ショート ニーラップ M4191

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4062-02 注文コード05107378 品番14120
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ヒザの動きを妨げないコンパクト設計。1.5mm厚の薄型通気性素材を採用。自然な装着感とフィット性を実現。優れた通気性を持つ薄型通気性素材が、汗ムレを抑え、快適な装着感を実現。カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)。

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:L●適用範囲※:40〜48cm●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。 アズワン品番68-4062-02
注意
●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする