ミノウラ
ミノウラの サポーター・テーピング
ミノウラの サポーター
ミノウラの その他サポーター
ブラック遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4062-04
注文コード
05107396
品番
13905
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒザの保護・補強・保温に、メッシュの遠赤ヒザベルト、吸水、速乾に優れたテクノファインと備長炭遠赤素材を使用
仕様
●左右兼用●色:ブラック●サイズ:3L●適用範囲※:53〜63cm●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。
アズワン品番
68-4062-04
注意
●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。