ミノウラ
ミノウラの サポーター・テーピング
ミノウラの サポーター
ミノウラの その他サポーター
遠赤ヒザラーク ソフトタッチ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4062-06
注文コード
05107421
品番
13908
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒザ全体をソフトタッチなラミネート生地で包み込み、ヒザの負担をやわらげます。内側全体に遠赤加工。
仕様
●左右兼用●色:ベージュ●サイズ:LL●適用範囲※:43〜53cm●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。
アズワン品番
68-4062-06
注意
●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。