デラックス膝ゴムベルト 袋パッケージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番68-4062-07 注文コード05107448 品番00475
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

人間の筋肉や靭帯にとても近い特性を持つ天然ゴムを利用して不安定な膝関節部分を上下のベルトでしっかりと固定します。ゴムの弾力により適度な締め付け感を保ち、膝関節の歪みや、ズレを補整します。膝の後部分を丸く抜き、動きやすくしてあります。

仕様●左右兼用●素材:天然ゴム、面ファスナー(ナイロン)●注:サポーターの上にご使用ください。●色:ブラウン●サイズ:S●適用範囲●▼膝上まわり:28〜35cm●▼膝下まわり:23〜30cm アズワン品番68-4062-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする