ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター・テーピング
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の その他サポーター
ヒザパワーベルト 一般パッケージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20本)
注文コード
05107466
品番
01656
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
人間の筋肉や靭帯にとても近い特性を持つ天然ゴムを利用し、不安定な膝関節部分を上下のベルトでしっかりと固定します。ゴムの弾力により適度な締め付け感を保ち、膝関節の歪みや、ズレを補整します。
仕様
●左右兼用●素材:天然ゴム、面ファスナー(ナイロン)●注:サポーターの上にご使用ください。●色:ブラウン●サイズ:フリー●適用範囲●▼膝上まわり:35〜50cm●▼膝下まわり:30〜40cm
アズワン品番
68-4062-10