アンクルブレイス3 M4303

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4062-12 注文コード05107475 品番14136
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

2ストラップ×独自ステーで足首をプロテクト、強くて軽い素材を使用した、軽量・薄型設計でひとクラス上のフィット感を実現。足裏から伸びる薄型ステーが内反・外反を抑制、使うほどに馴染んでさらにフィット感がアップします。2本のストラップが足首を適度に固めて内反・外反を抑制します。薄型設計でいつもの靴のサイズを着用でき、シューズやソックスと一体になるようなフィット感で足首をサポート。

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:M/L●適用範囲(靴のサイズ):26〜29cm●※適用範囲:靴のサイズでお選びください。 アズワン品番68-4062-12
注意
●※適用範囲:靴のサイズでお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする