ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター・テーピング
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の その他サポーター
アンクルサポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
68-4062-18
注文コード
05107509
品番
00464
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セパレート式足首固定帯
仕様
●素材:ナイロン、ウレタンフォーム、綿、ポリエステル、ポリウレタン●種類:右内反・左外反●サイズ:M●足サイズ(cm):24.5〜26.5●ベルト特長:特許製品
アズワン品番
68-4062-18