高級遠赤サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4062-42 注文コード05107719 品番00331
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

前後の編みかたを変え、カーブをつけることにより、関節の折り曲げが非常に楽になり、ズレにくく違和感がほとんどありません。高い吸湿性と優れた調湿作用で、肌のべたつき感を軽減するのでオールシーズン快適に保ちます。新素材の持つ熱変換作用により、高い保湿力を発揮します。汗の分解で生じるアンモニア、アミン等の悪臭を消臭します。

仕様●左右兼用●種類:ひじ●カラー:ベージュ●サイズ:フリー●規格(幅×長):9.8×21.5cm アズワン品番68-4062-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする