曜日別特売
00013 ワンタッチバンテージ ベージュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107798

00013 ワンタッチバンテージ ベージュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107798
00013 ワンタッチバンテージ ベージュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107798

ワンタッチバンテージ ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番68-4062-51注文コード05107798品番00013
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超軽量 ソフト感・伸縮性・耐久性 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージの両サイドに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●色:ベージュ●種類:T-8●規格(cm):7×80●使用部位(例):ひじ・足・ひざアズワン品番68-4062-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする