曜日別特売
00011 ワンタッチバンテージ ベージュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107807

00011 ワンタッチバンテージ ベージュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107807
00011 ワンタッチバンテージ ベージュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107807

ワンタッチバンテージ ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番68-4062-49注文コード05107807品番00011
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

超軽量 ソフト感・伸縮性・耐久性 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージの両サイドに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●色:ベージュ●種類:T-3●規格(cm):7×30●使用部位(例):手首・足首アズワン品番68-4062-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする