マジックバンテージ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番68-4062-73 注文コード05107956 品番20208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてありますので、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●色:ブラック●種類:K-30●規格(cm):5×300●使用部位(例):腰〜大腿・胸〜肩 アズワン品番68-4062-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする