曜日別特売
00040 マジックバンテージ Bタイプ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108148

00040 マジックバンテージ Bタイプ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108148
00040 マジックバンテージ Bタイプ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108148
00040 マジックバンテージ Bタイプ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108148

マジックバンテージ Bタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番68-4062-83注文コード05108148品番00040
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で、洗濯して繰り返し使用できます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●種類:B-2●規格(cm):7×20●使用部位(例):手首・つま先アズワン品番68-4062-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする