エラストマジックベルト ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番68-4063-04 注文コード05108358 品番03311
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥911
販売価格(税別)
828
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・伸縮性抜群 導子固定・着物用など使い方いろいろ、耐久性・伸縮性抜群 幅3cmの細幅タイプ、片面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、端にA面(オス)素材を取付けました。伸び縮みする面ファスナーを採用しているので、押さえつけるだけでしっかり止まり、伸縮するものや曲面部分への取付が可能です。様々なシーンで結束バンドとしてお使いいただけます。

仕様●素材:ナイロン、ウーリーナイロン、ポリエステル、ラテックス●色:ブラック●規格(cm):3×80 アズワン品番68-4063-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする