50013 マジックベルト フィット ロツク ブラック&ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108595

50013 マジックベルト フィット ロツク ブラック&ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108595
50013 マジックベルト フィット ロツク ブラック&ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108595

マジックベルト フィット ロツク ブラック&ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番68-4063-36注文コード05108595品番50013
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

幅・長さ色々 超軽量新素材 伸縮性抜群、従来のマジックベルトフィットの改良版!周囲をロックミシンで縫製、耐久性をアップ!裏地がウレタン素材で軽くてソフト、今までのマジックベルトフィットの周囲をロックミシンで縫製することにより、強度と耐久性をアップしました。裏地がウレタン素材のため、装着時のヒヤッと感がなくソフトで優しい着け心地です。低周波等の導子固定などにご使用できます。長さ・幅も幅広くラインアップ。荷物の結束など、いろいろな用途にご利用いただけます。

仕様●素材:表面/ナイロン・裏面/ウレタン●色:ブラック&ブラック●規格(cm):15×60アズワン品番68-4063-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする