EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.1
注文コード
05108827
品番
SCR+2.1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
20
全長(mm)
80
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
1.8
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート