ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 包帯
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の チューブ包帯
カラーネット 伸長約25m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4063-75
注文コード
05109031
品番
00614
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用時に分かりやすいように各サイズごとにカラーのラインが入っています。伸長約25mの大容量タイプです。
仕様
●色:イエロー●種類:4号●適用範囲(大人):大腿・頭・肩●適用範囲(小人):頭・胸・腰・腹・身區幹●製品規格(伸長):4.0cm×25m
アズワン品番
68-4063-75