ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 包帯
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の チューブ包帯
カラーネット 伸長約25m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4063-73
注文コード
05109040
品番
00612
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用時に分かりやすいように各サイズごとにカラーのラインが入っています。伸長約25mの大容量タイプです。
仕様
●色:ピンク●種類:2号●適用範囲(大人):手・足●適用範囲(小人):手・足・腕●製品規格(伸長):1.8cm×25m
アズワン品番
68-4063-73